Radium - Fémhalogén két vég fejelt 2000/ 4100K K12s-36 kábelfoglalat SN003934 - 165825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 2000 W
Fényáram - 230000 lm
Foglalat - K12s-36
Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)
Színhőmérséklet - 4100 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003934
Gyártói cikkszám
165825
Gyártói típuskód
HRI-TS 2000W/N/L K12S 10X1
Fényforrás teljesítménye:
2000 W
Fényáram:
230000 lm
Foglalat:
K12s-36
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Színhőmérséklet:
4100 K
Fényhasznosítás:
107 lm/W
Fényszín:
641
Lámpafeszültség:
400-400 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
p15
Átmérő:
32 mm
Teljes hossz:
274 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2365 kWh