Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Radium - Fénycső T5 24W/3000K 16x549mm G5 SN000406 - 142628

MásolásMásolás
Radium - Fénycső T5 24W/3000K  16x549mm G5 SN000406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 1750 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000406

Gyártói cikkszám

142628

Gyártói típuskód

NL-T5 24W/830 FLH1 RDIUM

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

1750 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

549.5 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

78 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Sugárzási szög:

360 °

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 24W/3000K 16x549mm G5