Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Radium - Fénycső T5 35W/3000K 16x1449mm G5 SN000404 - 142581

MásolásMásolás
Radium - Fénycső T5 35W/3000K  16x1449mm G5 SN000404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 3320 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000404

Gyártói cikkszám

142581

Gyártói típuskód

NL-T5 35W/830 FLH1 RDIUM

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

3320 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1449 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

94 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

39.05 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Sugárzási szög:

360 °

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 35W/3000K 16x1449mm G5