Radium - Fénycső T5 54W/3000K 16x1149mm G5 SN000413 - 142680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 54 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 3000 K
Fényáram - 4450 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000413
Gyártói cikkszám
142680
Gyártói típuskód
NL-T5 54W/830 FLH1 RDIUM
Fényforrás teljesítménye:
54 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényáram:
4450 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1149 mm
Fényszín:
830
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Szín:
egyéb
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
82 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
24000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
59.51 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Sugárzási szög:
360 °