Radium - LED-es fénycső 16x1449mm 18W 4000K 2800lm T5 SN116361 - 195471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
143 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116361
Gyártói cikkszám
195471
Gyártói típuskód
RL-T5 35 HE 18W/840 230VUN G5 FLH1 RDIUM
Lámpateljesítmény:
18-18 W
LED-es fénycső 16x1449mm 18W 4000K 2800lm T5