RAFI Gmbh&Co.KG - Nyomógomb 22mm piros kiálló 1Z + 1NY GT52305 - 1.01.102.011/0301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - nagy
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52305
Gyártói cikkszám
1.01.102.011/0301
Gyártói típuskód
1.01.102.011/0301
Gomb építési formája:
nagy
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
18.2 mm
Megvilágítható:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22mm piros kiálló 1Z + 1NY