RAYCHEM - Fűtőkábel hőmérséklet-érzékelő külső Rb IP65 GT26998 - RAYSTAT-EX-02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Védettség (IP) - IP65
Max. feszültség érintkezők - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26998
Gyártói cikkszám
RAYSTAT-EX-02
Gyártói típuskód
RAYSTAT-EX-02
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP65
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Fűtőkábel hőmérséklet-érzékelő külső Rb