Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 10W/m FroStopGreen GT12398 - 519 300

RAYCHEM
MásolásMásolás
RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 10W/m FroStopGreen GT12398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. tartási hőmérséklet - 65 °C

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12398

Gyártói cikkszám

519 300

Gyártói típuskód

519 300

Max. tartási hőmérséklet:

65 °C

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Szín:

zöld

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 10W/m FroStopGreen