RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 10W/m GT34891 - 510195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. tartási hőmérséklet - 50 °C
Fűtőteljesítmény - 10 W/m
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34891
Gyártói cikkszám
510195
Gyártói típuskód
R-ETL-A 10W/m
Max. tartási hőmérséklet:
50 °C
Fűtőteljesítmény:
10 W/m
Szín:
narancs
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 10W/m