Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 16W/m FroStop-Black GT41167 - FroStop Black

RAYCHEM
MásolásMásolás
RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 16W/m FroStop-Black GT41167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. tartási hőmérséklet - 65 °C

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41167

Gyártói cikkszám

FroStop Black

Gyártói típuskód

FroStop-Black

Max. tartási hőmérséklet:

65 °C

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Szín:

fekete

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 16W/m FroStop-Black