RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 16W/m GT13576 - 5BTV2-CT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. tartási hőmérséklet - 65 °C
Fűtőteljesítmény - 15 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13576
Gyártói cikkszám
5BTV2-CT
Gyártói típuskód
5BTV2-CT
Max. tartási hőmérséklet:
65 °C
Fűtőteljesítmény:
15 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Szín:
fekete
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 15W/m