RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 20W/m (Halogénmentes) GT51248 - TRACECO-T-20-AO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. tartási hőmérséklet - 45 °C
Fűtőteljesítmény - 20 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - cső fagyvédelem
Árnyékolás - nincs
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51248
Gyártói cikkszám
TRACECO-T-20-AO
Gyártói típuskód
TRACECO-T-20-AO
Max. tartási hőmérséklet:
45 °C
Fűtőteljesítmény:
20 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
cső fagyvédelem
Árnyékolás:
nincs
Szélesség:
13 mm
Szín:
fekete
Magasság:
4.9 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; RAYCHEM ; Fűtőkábel önszabályozós 20W/m Eltrace