RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 30W/m GT46748 - 10BTV2-CT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. tartási hőmérséklet - 65 °C
Fűtőteljesítmény - 30 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46748
Gyártói cikkszám
10BTV2-CT
Gyártói típuskód
10BTV2-CT
Max. tartási hőmérséklet:
65 °C
Fűtőteljesítmény:
30 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Szín:
fekete
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 30W/m