Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 35W/m GT41164 - 510043

RAYCHEM
MásolásMásolás
RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 35W/m GT41164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. tartási hőmérséklet - 65 °C

  • Fűtőteljesítmény - 35 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41164

Gyártói cikkszám

510043

Gyártói típuskód

10BVT2-CT

Max. tartási hőmérséklet:

65 °C

Fűtőteljesítmény:

35 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Szín:

fekete

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 35W/m