RAYCHEM - Fűtőkábel T elágazó doboz GT18598 - T-100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Hosszúság - 120 mm
Szélesség - 120 mm
Mélység - 90 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18598
Gyártói cikkszám
T-100
Gyártói típuskód
T-100
Alak:
négyzetes
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
120 mm
Mélység:
90 mm
Szín:
fekete
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Fűtőkábel T elágazó doboz