REHAU - Műa csatorna perf 40x495mm szürke VF 40K GT11862 - 724284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11862
Gyártói cikkszám
724284
Gyártói típuskód
VF 40K 724284
Magasság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Hosszúság:
500 mm
Önkioltó:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 40x495mm szürke VF 40K