REHAU - Műa csatorna perf 75x50mm kőszürke NU-DIN GT09799 - 724063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 50 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
36 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09799
Gyártói cikkszám
724063
Gyártói típuskód
NU-DIN 724063
Magasság:
75 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
öntapadós és alsó perforáció
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
8 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Rugalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 75x50mm kőszürke NU-DIN