Risen - Napelem panel Risen 410W mono 30 mm black frame SN157193 - RSM40-8-410M Black
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Cella anyaga - egyéb
Cellák száma - 120
MPP névleges teljesítmény - 410 Wp
MPP-áram - 11.76 A
Modul-hatásfok - 21.3 %
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157193
Gyártói cikkszám
RSM40-8-410M Black
Gyártói típuskód
RSM40-8-410M Black
Cella anyaga:
egyéb
Cellák száma:
120
MPP névleges teljesítmény:
410 Wp
MPP-áram:
11.76 A
Modul-hatásfok:
21.3 %
Hosszúság:
1754 mm
Szélesség:
1096 mm
MPP-feszültség:
34.89 V
Üresjárati feszültség:
41.9 V
Rövidzárási áram:
12.47 A
Tömeg:
21.5 kg
Keret színe:
fekete
Napelem panel Risen 410W mono 30 mm black frame