Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITAR - Akkumulátor 12V 120Ah ólom, zárt GT98039 - RA 12-120S

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V 120Ah ólom, zárt GT98039

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 120000 mAh

  • Kivitel - ólom

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98039

Gyártói cikkszám

RA 12-120S

Gyártói típuskód

RA 12-120S

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

120000 mAh

Kivitel:

ólom

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 120Ah ólom, zárt