Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITAR - Akkumulátor 12V 12Ah 151x98x95 GT82137 - RT12120-F2

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V  12Ah 151x98x95 GT82137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 12000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT82137

Gyártói cikkszám

RT12120-F2

Gyártói típuskód

RT12120

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

12000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 12Ah 151x98x95