Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITAR - Akkumulátor 12V 18Ah 181x77x167 GT81801 - HR12-70W-F3

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V  18Ah 181x77x167 GT81801

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 18000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81801

Gyártói cikkszám

HR12-70W-F3

Gyártói típuskód

HR12-70W-F3

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

18000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; RITAR ; Akkumulátor 12V 18Ah 181x77x167