Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITAR - Akkumulátor 12V 2,3Ah 178x61x35 GT81623 - RT1223-F1

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V  2,3Ah 178x61x35 GT81623

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 2300 mAh

  • Cellák száma - 6

  • Kivitel - ólom

  • Hosszúság - 178 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81623

Gyártói cikkszám

RT1223-F1

Gyártói típuskód

RT 1223

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

2300 mAh

Cellák száma:

6

Kivitel:

ólom

Hosszúság:

178 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

61 mm

Szélesség:

35 mm

Tömeg:

990 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 2,3Ah 178x61x35