Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITAR - Akkumulátor 12V 22Ah GT81621 - RT 12220EV

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor  12V 22Ah GT81621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 22000 mAh

  • Cellák száma - 6

  • Kivitel - ólom

  • Hosszúság - 181 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81621

Gyártói cikkszám

RT 12220EV

Gyártói típuskód

RT 12220EV

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

22000 mAh

Cellák száma:

6

Kivitel:

ólom

Hosszúság:

181 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

167 mm

Szélesség:

77 mm

Tömeg:

6200 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 22Ah