Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITAR - Akkumulátor 12V 26Ah GT95317 - RT12260EV

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V  26Ah GT95317

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 26000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95317

Gyártói cikkszám

RT12260EV

Gyártói típuskód

RT12260EV

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

26000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 26Ah