Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITAR - Akkumulátor 12V 3,2Ah 135x60x67 GT93024 - RT1232-F1

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V  3,2Ah 135x60x67 GT93024

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 3200 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93024

Gyártói cikkszám

RT1232-F1

Gyártói típuskód

RT 1232

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

3200 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 3,2Ah 135x60x67