Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITAR - Akkumulátor 12V 4,5Ah 90x70x101 GT81624 - RT1245E-F1

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V 4,5Ah 90x70x101 GT81624

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 4500 mAh

  • Cellák száma - 6

  • Kivitel - ólom

  • Hosszúság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81624

Gyártói cikkszám

RT1245E-F1

Gyártói típuskód

RT1245E

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

4500 mAh

Cellák száma:

6

Kivitel:

ólom

Hosszúság:

90 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

101 mm

Szélesség:

70 mm

Tömeg:

1400 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 4,5Ah 90x70x101