Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITAR - Akkumulátor 12V 45Ah SN025669 - RA12-45-F11

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V  45Ah SN025669

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 45000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025669

Gyártói cikkszám

RA12-45-F11

Gyártói típuskód

RA12-45

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

45000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 45Ah