Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITAR - Akkumulátor 12V 5,2Ah ólom SN086506 - HR12-20BW-F2

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V  5,2Ah ólom SN086506

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 5200 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086506

Gyártói cikkszám

HR12-20BW-F2

Gyártói típuskód

HR12-20BW-F2

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

5200 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; RITAR ; Akkumulátor 12V 5,2Ah