Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITAR - Akkumulátor 12V 5Ah High Rate F250 GT83398 - RT 1250H

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V  5Ah High Rate F250 GT83398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 5000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83398

Gyártói cikkszám

RT 1250H

Gyártói típuskód

RT 1250H

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

5000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 5Ah High Rate F250