Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITAR - Akkumulátor 12V 75Ah ólom, zárt 260x169x210 GT77134 - RA12-75-F11

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V 75Ah ólom, zárt 260x169x210 GT77134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 75000 mAh

  • Cellák száma - 6

  • Kivitel - ólom

  • Hosszúság - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77134

Gyártói cikkszám

RA12-75-F11

Gyártói típuskód

RA 12-75

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

75000 mAh

Cellák száma:

6

Kivitel:

ólom

Hosszúság:

260 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

210 mm

Szélesség:

169 mm

Tömeg:

60000 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 75Ah ólom, zárt 260x169x210