RITAR - Akkumulátor 12V 7Ah riasztóhoz, szünetmenteshez SN084556 - RT1270ES-F1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 7000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084556
Gyártói cikkszám
RT1270ES-F1
Gyártói típuskód
RT1270ES-F1
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
7000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
151 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
94 mm
Szélesség:
65 mm
Átmérő:
0 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 7Ah riasztóhoz, szünetmenteshez