Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITAR - Akkumulátor 12V 9,5Ah SN006675 - HR12-36W-F2

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V  9,5Ah SN006675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 9500 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006675

Gyártói cikkszám

HR12-36W-F2

Gyártói típuskód

HR12-36W-F2

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

9500 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; RITAR ; Akkumulátor 12V 9,5Ah