Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITAR - Akkumulátor 6V 1,3Ah 97x24x52 SN057962 - RT613-F1

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 6V  1,3Ah 97x24x52 SN057962

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 1300 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057962

Gyártói cikkszám

RT613-F1

Gyártói típuskód

RT613

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

1300 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 6V 1,3Ah 97x24x52