Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITAR - Akkumulátor 6V 12Ah GT92531 - RT6120-F1

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 6V  12Ah GT92531

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 12000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92531

Gyártói cikkszám

RT6120-F1

Gyártói típuskód

RT6120

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

12000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 6V 12Ah