Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITAR - Akkumulátor 6V 4,5Ah 70x47x99mm GT85376 - RT645-F1

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 6V  4,5Ah 70x47x99mm GT85376

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 4500 mAh

  • Hosszúság - 70 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 105 mm

  • Szélesség - 47 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85376

Gyártói cikkszám

RT645-F1

Gyártói típuskód

RT645-F1

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

4500 mAh

Hosszúság:

70 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

105 mm

Szélesség:

47 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 6V 4,5Ah 70x47x101