Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITAR - Akkumulátor 6V 8Ah GT92532 - RT680-F1

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 6V  8Ah GT92532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 8000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92532

Gyártói cikkszám

RT680-F1

Gyártói típuskód

RT680

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

8000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 6V 8Ah