RITTAL - 180°-os zsanér VX nagy lengőkerethez SN139984 - 8619051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177969230
Sonepar cikkszám
SN139984
Gyártói cikkszám
8619051
Gyártói típuskód
VX 8619.051
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
RAL-szám:
0
VX 180°-os zsanér, lengőkerethez