RITTAL - 19''-OS PANELBA ÉPÍTETT DIGITÁLIS HŐMÉRSÉKLET KAPCSOLÓ GT92191 - 7109035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 6 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 5-55 °C
Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)
Szerelési mód - egyéb
Digitális kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177165649
Sonepar cikkszám
GT92191
Gyártói cikkszám
7109035
Gyártói típuskód
7109.035
Névleges áram In:
6 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
5-55 °C
Kapcsolóelem típusa:
váltó (NO/NC)
Szerelési mód:
egyéb
Digitális kijelzővel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Termosztát (kapcsolószekrény) ; 19"-OS PANELBA ÉPÍTETT DIGITÁLIS HŐMÉRSÉKLET KAPCSOLÓ