Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - 3U Tartóegység SN081036 - 7050100

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - 3U Tartóegység SN081036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177147591

Sonepar cikkszám

SN081036

Gyártói cikkszám

7050100

Gyártói típuskód

DK 7050.100

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

DK 3U TARTÓEGYSÉG, 19", LSA-PLUS-HOZ