RITTAL - Adapter System60 f. Siemens Pro Panel SN130171 - 6206500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684416
Sonepar cikkszám
SN130171
Gyártói cikkszám
6206500
Gyártói típuskód
6206.500
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
Adapter System60 f. Siemens Pro Panel