RITTAL - AE Ajtó 1200x800mm rozsdamentes SN144734 - 5050499
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 795 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177708846
Sonepar cikkszám
SN144734
Gyártói cikkszám
5050499
Gyártói típuskód
AE 5050.499
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
795 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
1195 mm
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
10 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
AE Ajtó 1200x800mm rozsdamentes