RITTAL - AE KAPCSOLÓSZEKRÉNY, IP69K 230x330x155mm GT89055 - 1101110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 230 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 330 mm
Mélység - 155 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89055
Gyártói cikkszám
1101110
Gyártói típuskód
AE 1101.110
Szélesség:
230 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
330 mm
Mélység:
155 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP69K
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
0
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem