RITTAL - AE SZERELŐLAP, 1039/1339-HEZ SN124645 - 5050436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 355 mm
Szélesség - 549 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177708211
Sonepar cikkszám
SN124645
Gyártói cikkszám
5050436
Gyártói típuskód
5050436
Anyag:
acél
Magasság:
355 mm
Szélesség:
549 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
AE SZERELŐLAP, 1039/1339-HEZ