RITTAL - AE SZERELŐLAP, 1100/1130-HOZ SN150660 - 5050446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 730 mm
Szélesség - 944 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177708310
Sonepar cikkszám
SN150660
Gyártói cikkszám
5050446
Gyártói típuskód
AE 5050.446
Anyag:
acél
Magasság:
730 mm
Szélesség:
944 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
AE SZERELŐLAP, 1100/1130-HOZ