Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Ajtóhelyzet kapcsoló + 3fm-es csatlakozó SN054589 - 4315810

MásolásMásolás
RITTAL - Ajtóhelyzet kapcsoló + 3fm-es csatlakozó SN054589

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Hosszúság - 3 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • 2. csatlakozó - szabad vezetékvég

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177630161

Sonepar cikkszám

SN054589

Gyártói cikkszám

4315810

Gyártói típuskód

SZ 4315.810

1. csatlakozó:

egyéb

Hosszúság:

3 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

2

2. csatlakozó:

szabad vezetékvég

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges áram:

0 A

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Hőállóság:

0-0 °C

Névleges feszültség:

0-0 V

Védővezetővel:

Nem

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Frekvencia:

0-0 Hz

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

SZ BETÁP.VEZETÉK + AJTÓKAPCSOLÓ, 3000mm