RITTAL - Ajtóhelyzet kapcsoló + csatlakozó GT63548 - 4315500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Ház anyaga - műanyag
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Elektronikus kimenet - Nem
Házforma/háztípus - Quader
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63548
Gyártói cikkszám
4315500
Gyártói típuskód
SZ 4315.500
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Ház anyaga:
műanyag
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nincs
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Ajtóhelyzet kapcsoló + csatlakozó