RITTAL - Ajtónyitó fogantyú füllel RAL7032 GA00645 - 2455000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - lengő fogantyú
Fogantyú - Nem
Zárás módja - négyszögletes
Függőlakat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00645
Gyártói cikkszám
2455000
Gyártói típuskód
SZ 2455.000
Fogantyú típusa:
lengő fogantyú
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
négyszögletes
Függőlakat:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Ajtónyitó fogantyú füllel RAL7032