Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Ajtónyitó forgantyú füllel RAL7035 SN106403 - 2455010

MásolásMásolás
RITTAL - Ajtónyitó forgantyú füllel RAL7035 SN106403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - lengő fogantyú

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177559103

Sonepar cikkszám

SN106403

Gyártói cikkszám

2455010

Gyártói típuskód

SZ 2455.010

Fogantyú típusa:

lengő fogantyú

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Ajtónyitó forgantyú füllel RAL7035