Nem visszaküldhető

RITTAL - Alátét fogazott M5 100db/cs GT69767 - 2343000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Alátét fogazott M5 100db/cs GT69767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 5 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 10 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Vastagság - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177021747

Sonepar cikkszám

GT69767

Gyártói cikkszám

2343000

Gyártói típuskód

SZ 2343.000

Belső átmérő:

5 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

10 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Vastagság:

1 mm

Anyagminőség:

egyéb

Furatok formája:

kerek

Edzett:

Nem

Metrikus csavarmérethez:

5

Ferdére vágva:

Igen

SZ FOGAZOTT ALÁTÉT, M5, 100 DB/CS.