RITTAL - Alátét fogazott M6 100db/cs GT01843 - 2334000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 12 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177021495
Sonepar cikkszám
GT01843
Gyártói cikkszám
2334000
Gyártói típuskód
SZ 2334.000
Belső átmérő:
6 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
12 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
6
Ferdére vágva:
Igen
SZ FOGAZOTT ALÁTÉT, M6, 100 DB/CS.